AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLEDL-S RIPETITORE PER INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE LED IN TENSIONE 12-24Vdc 12A IP20 - LEDL-S

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLEDL-S RIPETITORE PER INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE LED IN TENSIONE 12-24Vdc 12A IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - 1-10 V

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Tensione di ingresso - 12...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734349962

Codice prodotto

LEFLEDL-S

Cod. produttore

LEDL-S

Produttore

LEF

Tipo di comando:

1-10 V

Tensione di uscita:

12...24 V

Tensione di ingresso:

12...24 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Lunghezza:

156 mm

Incasso:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Larghezza:

51.5 mm

Altezza:

25.5 mm

Ripetitore per interfaccia dimmer LED in tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W SLAVE