AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLEPUSHPWMB GENERATORE DI SEGNALE PWM (max 10 aliment. ingresso PWM) comand. PUSH/BLE - LEPUSHPWMB

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLEPUSHPWMB GENERATORE DI SEGNALE PWM (max 10 aliment. ingresso PWM) comand. PUSH/BLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Modello - Dinamico

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 220...240 V

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521532153

Codice prodotto

LEFLEPUSHPWMB

Cod. produttore

LEPUSHPWMB

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

220...240 V

Modello:

Dinamico

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

220...240 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Classe di protezione:

II

Struttura:

no

Lunghezza:

100 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Larghezza:

40 mm

Altezza:

26 mm

Generatore di segnale PWM comandabile da pulsante/Bluetooth per gestione max 10 alimentatori