L.E.F. SRL - LEFMCU-DM150 VARIALUCE UNIVERSALE con uscita a Taglio di Fase 230Vac (TE) Dimmerabile PUSH/ - MCU-DM150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Per dimmer a taglio di fase (carichi induttivi / Resistivi)
Tensione di ingresso - 110...240 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 52 mm
Contenitore - Incapsulato
Confezione
1 PZ
EAN
8054521532665
Codice prodotto
LEFMCU-DM150
Cod. produttore
MCU-DM150
Produttore
LEF
Tipo di comando:
Per dimmer a taglio di fase (carichi induttivi / Resistivi)
Tensione di ingresso:
110...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
52 mm
Contenitore:
Incapsulato
Larghezza:
42 mm
Altezza:
21 mm


