AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFQ065C48 TRASFORMATORE 650VA 230.400V / 24.0.24V MONOFASE DI COMANDO E SICUREZZA - Q065C48

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 48...48 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 650 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734343960

Codice prodotto

LEFQ065C48

Cod. produttore

Q065C48

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

48...48 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

650 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

152 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

130 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

160 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4.4 %

Trasformatore 650VA 230.400V / 24.0.24V monofase di comando e sicurezza IP00