L.E.F. SRL - LEFTPC150 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 1500VA 230V / 48V PORTATILE - TPC150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...48 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 1500 VA
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449076140181
Codice prodotto
LEFTPC150
Cod. produttore
TPC150
Produttore
LEF
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...48 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
1500 VA
Grado di protezione (IP):
IP55
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
200 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
360 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
550 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F