L.E.F. SRL - LEFTS006C24 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 63VA 230.400V / 12÷24V - TS006C24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 12...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449077289438
Codice prodotto
LEFTS006C24
Cod. produttore
TS006C24
Produttore
LEF
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
12...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
77 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
85 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
78 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
10 %