AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG004820 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 4 FORI - 004820

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG004820 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 4 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 1

  • Larghezza - 47 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060048204

Codice prodotto

LEG004820

Cod. produttore

004820

Produttore

BTI

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

1

Larghezza:

47 mm

Morsettiere universali su supporto. Partenze 4. Lunghezza 47 mm. Fornite per l\\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornite con sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)