BTICINO (LEGRAND) - LEG004826 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 21FORI - 004826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Larghezza - 176 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3245060048266
Codice prodotto
LEG004826
Cod. produttore
004826
Produttore
BTI
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Larghezza:
176 mm
Morsettiere universali su supporto. Partenze 21. Arrivo 1. Lunghezza 176 mm. Fornite per l\\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornitecon sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)


