AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG010733 DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTEZZA 6 - 010733

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG010733 DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTEZZA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza della derivazione - 80 mm

  • Numero di coperchi - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001022452510

Codice prodotto

LEG010733

Cod. produttore

010733

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Profondità:

65 mm

Colore:

Bianco

Larghezza della derivazione:

80 mm

Numero di coperchi:

0

Materiale:

Plastica

Simmetrico:

Modello:

Altri

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9003

Pellicola di protezione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Derivazione piana a T Altezza 65mm bianco Ral 9010