AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG011246 DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 150X65 ALU - 011246

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG011246 DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 150X65 ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Profondità - 65 mm

  • Numero di coperchi - 0

  • Colore - Altri

  • Simmetrico -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

7449075699116

Codice prodotto

LEG011246

Cod. produttore

011246

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Profondità:

65 mm

Numero di coperchi:

0

Colore:

Altri

Simmetrico:

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Direzione:

In entrambe le direzioni

Modello:

Base + Coperchio

Angolo (valore):

90...90 °

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - angolo piano