AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG011302 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-2A S/SEGN

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG011302 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-2A S/SEGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x23 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Frequenza di esercizio - 50...60 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060113025

Codice prodotto

LEG011302

Cod. produttore

011302

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

8x23 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

6 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 2 A. 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA