BTICINO (LEGRAND) - LEG011306 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23- 6A S/SEG - 011306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 8x23 mm
Corrente nominale - 6 A
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
3245060113063
Codice prodotto
LEG011306
Cod. produttore
011306
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
8x23 mm
Corrente nominale:
6 A
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
6 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 6 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA


