AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG011310 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-10A S/SEG

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG011310 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-10A S/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x23 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Frequenza di esercizio - 50...60 Hz

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3245060113100

Codice prodotto

LEG011310

Cod. produttore

011310

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

8x23 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

6 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA