BTICINO (LEGRAND) - LEG013304 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-4A S/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 4 A
Potere di interruzione - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
3245060133047
Codice prodotto
LEG013304
Cod. produttore
013304
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
4 A
Potere di interruzione:
100 kA
Fusibile cillindrico tipo "gG"A.C.R (alta capacità di rottura).Tensione 500 V, Potere di interruzione 100 KA.


