AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG013316 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-16A S/SE - 013316

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG013316 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-16A S/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Frequenza di esercizio - 42...62 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060133160

Codice prodotto

LEG013316

Cod. produttore

013316

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

42...62 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 16 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100kA