AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG014550 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-50A C/PERC

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG014550 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-50A C/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Frequenza di esercizio - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060145507

Codice prodotto

LEG014550

Cod. produttore

014550

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

42...62 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 50 A. Con percussore 14 x 51 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA