AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG015132 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-32A C/PERC - 015132

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG015132 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-32A C/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Frequenza di esercizio - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060151324

Codice prodotto

LEG015132

Cod. produttore

015132

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

42...62 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 32 A. Con percussore 22 x 58 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA