AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG015300 FUSIBILI CILIND.-NEUTRO22X58 - 015300

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG015300 FUSIBILI CILIND.-NEUTRO22X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Frequenza di esercizio - 42...62 Hz

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060153007

Codice prodotto

LEG015300

Cod. produttore

015300

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

42...62 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici neutri 22 x 58 mm