AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG016045 FUSIBILI COLT.-AM 100A TG 00 C/SEGN. - 016045

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG016045 FUSIBILI COLT.-AM 100A TG 00 C/SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060160456

Codice prodotto

LEG016045

Cod. produttore

016045

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 100 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA