BTICINO (LEGRAND) - LEG016050 FUSIBILI COLT.-AM 125A TG 00 C/SEGN. - 016050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
3245060160500
Codice prodotto
LEG016050
Cod. produttore
016050
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale


