BTICINO (LEGRAND) - LEG017165 FUSIBILI COLT.-AM 250A TG 1 C/PERC. - 017165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
3 PZ
EAN
3245060171650
Codice prodotto
LEG017165
Cod. produttore
017165
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri


