BTICINO (LEGRAND) - LEG019951 BASE C/CTX T2 1P 400A VIS/RAIL+MICROIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - NH2
Corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - sì
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3245060199517
Codice prodotto
LEG019951
Cod. produttore
019951
Produttore
BTI
Dimensione / Misura:
NH2
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
sì
Sezionabile:
no
Base unipolare per fusibili a coltello. Taglia 2. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10