AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG031902 ATTACCHI A COLLARE CON BASE NERA - 031902

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG031902 ATTACCHI A COLLARE CON BASE NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3245060319021

Codice prodotto

LEG031902

Cod. produttore

031902

Produttore

BTI

Attacchi a collare poliammide 6 nero protetto da raggi U.V. Per uso generico. Regolabile, per tubi e cavi diametro da 15 a 32 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000