BTICINO (LEGRAND) - LEG034808 TORRINO VENTILAZIONE 230V 1000M3/H - 034808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 1000 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 100 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073850236
Codice prodotto
LEG034808
Cod. produttore
034808
Produttore
BTI
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
1000 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
100 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
350 mm
Potenza nominale:
180 W
Ricircolo aria:
no