AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG034847 ALTIS ACC.-TERMOSTATO D AMBIENTE 5?C - 5 - 034847

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC e contatto NO

  • Campo di regolazione temperatura - 5...60 °C

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060348472

Codice prodotto

LEG034847

Cod. produttore

034847

Produttore

BTI

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC e contatto NO

Campo di regolazione temperatura:

5...60 °C

Metodo di montaggio:

Altri

Con display digitale:

no

Termostato d\\'ambiente regolabile da 5 a 60°C. Fissaggio a scatto su guida DIN. Precisione 0,5. Intervallo di commutazione e regolazione: 2°C Portata contatto: in apertura 10A, in chiusura 5A