BTICINO (LEGRAND) - LEG034873 RICAMBIO VENTILATORE 230V 144M3/H - 034873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 119 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060348731
Codice prodotto
LEG034873
Cod. produttore
034873
Produttore
BTI
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
160 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
119 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
119 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
38 mm
Potenza nominale:
18 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no