BTICINO (LEGRAND) - LEG034892 TORRINO VENTILAZIONE 115V 1000M3/H - 034892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 1000 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 350 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449077381330
Codice prodotto
LEG034892
Cod. produttore
034892
Produttore
BTI
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
1000 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
350 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
100 mm
Potenza nominale:
180 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035