BTICINO (LEGRAND) - LEG034950 PIASTRA/FONDO 1600X800 - 034950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1492 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070044485
Codice prodotto
LEG034950
Cod. produttore
034950
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1492 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo metallica 1600 x 800 mm, in lamiera d\\'acciaio spessore 30/10um, pretracciate al passo di 100 mm. Carico max 200 Kg/mq Per armadi (H x L) 1600 x 800 mm


