BTICINO (LEGRAND) - LEG035311 BLIZZARD PRO-IGROSTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 5 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Umidità relativa impostabile - 35...100 %
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060353117
Codice prodotto
LEG035311
Cod. produttore
035311
Produttore
BTI
Corrente nominale In:
5 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Umidità relativa impostabile:
35...100 %
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no