BTICINO (LEGRAND) - LEG035312 BLIZZARD PRO-IGROTERMOSTATO - 035312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 8 A
Campo di regolazione temperatura - 0...60 °C
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060353124
Codice prodotto
LEG035312
Cod. produttore
035312
Produttore
BTI
Corrente nominale In:
8 A
Campo di regolazione temperatura:
0...60 °C
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no
Igrotermostato - 230Vac 50/60Hz, permette di regolare indipendentemente la temperatura e l\\'umidità relativa all\\'interno degli armadi (per evitare la formazione di condensa) mediante l\\'attivazione di una resistenza scaldante o di un ventilatore. Portata contatto del relè di uscita: 8A- 250 Vac, 5A-35V. Regolabile da 0°C a 60°C e dal 50% al 90% di umidità relativa. Fissaggio su guida DIN35 simmetrica


