BTICINO (LEGRAND) - LEG035617 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 200X600X12 - 035617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Piastra di montaggio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022761025
Codice prodotto
LEG035617
Cod. produttore
035617
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato



