BTICINO (LEGRAND) - LEG035961 PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.220X170X86 - 035961

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060359614
Codice prodotto
LEG035961
Cod. produttore
035961
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
170 mm
Profondità:
86 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato



