AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035986 CASSETTA PVC LISCIA 310X240X124 IP55 - 035986

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 310 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060359867

Codice prodotto

LEG035986

Cod. produttore

035986

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

310 mm

Larghezza:

240 mm

Profondità:

124 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola plastica 310 x 240 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco