BTICINO (LEGRAND) - LEG036103 TELAIO MODULARE ISOLANTE 48 M 600X400X25 - 036103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Numero di guide DIN - 3
Larghezza - 400 mm
Numero di moduli per guida DIN - 16
Distanza tra righe - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060361037
Codice prodotto
LEG036103
Cod. produttore
036103
Produttore
BTI
Altezza:
600 mm
Numero di guide DIN:
3
Larghezza:
400 mm
Numero di moduli per guida DIN:
16
Distanza tra righe:
150 mm
Profondità:
250 mm
Telaio modulare isolante per quadri 600 x 400 x 250 mm. Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati (3 finestre da 16 moduli) Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina



