AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG036699 PANNELLI CIECHI - ALTEZZA PANNELLO 150X8 - 036699

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG036699 PANNELLI CIECHI - ALTEZZA PANNELLO 150X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060366995

Codice prodotto

LEG036699

Cod. produttore

036699

Produttore

BTI

Altezza:

150 mm

Larghezza:

800 mm

Colore della copertura:

Grigio

Pannello cieco altezza 150 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro