AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG038143 CAB3-SEGNO - SEZ. 0,15-0,5MMQ

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG038143 CAB3-SEGNO - SEZ. 0,15-0,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 0.15...0.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Simboli

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 2.5 mm

Confezione

  • 300 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060381431

Codice prodotto

LEG038143

Cod. produttore

038143

Produttore

BTI

Diametro del cavo:

0.15...0.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Simboli

Materiale:

Plastica

Larghezza:

2.5 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Ad incastro

Segno convenzionale -. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq