BTICINO (LEGRAND) - LEG038281 CAB3-SEGNO . SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione a bloc notes a fogli mobili)
Diametro del conduttore - 1.4...1.8 mm
Diametro del cavo - 2.7...3.9 mm
Colore - Giallo
Stampa - Simboli
Confezione
300 PZ
EAN
3245060382810
Codice prodotto
LEG038281
Cod. produttore
038281
Produttore
BTI
Modello:
Etichette adesive (Confezione a bloc notes a fogli mobili)
Diametro del conduttore:
1.4...1.8 mm
Diametro del cavo:
2.7...3.9 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
5.6 mm
Larghezza:
3 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Ad incastro


