BTICINO (LEGRAND) - LEG038309 CAB3-LETTERA J SEZ. 0,5-1,5MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3 mm
Confezione
300 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060383091
Codice prodotto
LEG038309
Cod. produttore
038309
Produttore
BTI
Diametro del cavo:
0.5...1.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare
Poliammide 6/6. Lettera J. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq