AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG038315 CAB3-LETTERA P SEZ. 0,5-1,5MMQ

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG038315 CAB3-LETTERA P SEZ. 0,5-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 0.5...1.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3 mm

Confezione

  • 300 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060383152

Codice prodotto

LEG038315

Cod. produttore

038315

Produttore

BTI

Diametro del cavo:

0.5...1.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Poliammide 6/6. Lettera P. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq