BTICINO (LEGRAND) - LEG038335 CAB3-LETTERA F SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3 mm
Confezione
300 PZ
EAN
3245060383350
Codice prodotto
LEG038335
Cod. produttore
038335
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare
Poliammide 6/6. Lettera F. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


