AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG038350 CAB3-LETTERA U SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038350

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG038350 CAB3-LETTERA U SEZ. 1,5-2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3 mm

Confezione

  • 300 PZ

EAN

3245060383503

Codice prodotto

LEG038350

Cod. produttore

038350

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 1,5 a 2,5 mmq Colore nero su fondo giallo Lettera: U