AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG038352 CAB3-LETTERA W SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038352

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG038352 CAB3-LETTERA W SEZ. 1,5-2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3 mm

Confezione

  • 300 PZ

EAN

3245060383527

Codice prodotto

LEG038352

Cod. produttore

038352

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Poliammide 6/6. Lettera W. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq