AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG038362 CAB3-LETTERA C SEZ. 4-6MMQ

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG038362 CAB3-LETTERA C SEZ. 4-6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3 mm

  • Con campo testo -

Confezione

  • 300 PZ

EAN

3245060383626

Codice prodotto

LEG038362

Cod. produttore

038362

Produttore

BTI

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3 mm

Con campo testo:

Poliammide 6/6. Lettera C. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq