AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG038396 CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 1,5-2, - 038396

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG038396 CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 1,5-2,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Colore - Blu

  • Materiale - Plastica

  • Con campo testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060383961

Codice prodotto

LEG038396

Cod. produttore

038396

Produttore

BTI

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Colore:

Blu

Materiale:

Plastica

Con campo testo:

no

Caricatori e utensili CAB 3 per sezione da 1,5 a 2,5 mmq. Poliammide 6/6