BTICINO (LEGRAND) - LEG044214 TRAS.COMANDO 230V 24V 160VA - 044214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 160 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
8001021374370
Codice prodotto
LEG044214
Cod. produttore
044214
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
160 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
94 mm
Profondità:
112 mm
Altezza:
113 mm


