BTICINO (LEGRAND) - LEG044215 TRAS.COMANDO 230V 24V 250VA - 044215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 250 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
8001021374387
Codice prodotto
LEG044215
Cod. produttore
044215
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
250 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
106 mm
Profondità:
123 mm
Altezza:
115 mm


