BTICINO (LEGRAND) - LEG044239 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 1600VA - 044239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 1600 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001024846164
Codice prodotto
LEG044239
Cod. produttore
044239
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
1600 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
220 mm
Profondità:
245 mm
Altezza:
191 mm


