AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044240 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 2500VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044240 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 2500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 2500 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022138803

Codice prodotto

LEG044240

Cod. produttore

044240

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

2500 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

300 mm

Profondità:

292 mm

Altezza:

171 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 2500 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite