AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044247 TRAS.COMANDO 460V 24V 630VA - 044247

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044247 TRAS.COMANDO 460V 24V 630VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...460 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 630 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072315941

Codice prodotto

LEG044247

Cod. produttore

044247

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...460 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

630 VA

Trasformatore di isolamento:

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

132 mm

Profondità:

155 mm

Altezza:

155 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 630 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite.