BTICINO (LEGRAND) - LEG044249 TRAS.COMANDO 460V 24V 1600VA - 044249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 440...440 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 1600 VA
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449074895250
Codice prodotto
LEG044249
Cod. produttore
044249
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
440...440 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
1600 VA
Grado di protezione (IP):
Altri
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
460...460 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 3:
480...480 V
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
220 mm
Profondità:
191 mm
Altezza:
245 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
1.6 %